Aperçu
Description du fabricant
FPTXFPT VMB1-A9 1 1/4 po CWP RTFE 1500
- Les robinets à bille à corps vissé deux pièces de la série VMB sont fabriqués en acier inoxydable moulé.
- La vanne avec garniture en acier inoxydable 316 est suffisamment durable pour les applications de service intensif, mais assez économique pour le contrôle général du débit chimique.
- Le montage sur panneau est standard sur toutes les tailles.
- Le réglage de la garniture de la tige peut être effectué lorsque la vanne est en service.
- Vous avez besoin d’une valve automatisée? Regardez notre série DynaMatic EHS et PHS pour une vanne similaire déjà emballée.
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Taille du port1-1/4 NPT
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de carrosserie"[supprimer]"
- Cote de pression des médiasEau froide - 1500 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint toriqueRTFE
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Matériau du siègePTFE
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale425 °F
- SérieVMB
- Longueur totale3.94 po
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481803070
- Numéro CUP du fabricant649848003929
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité