76-107-01

Conbraco
76-107-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - Levier
N° D’ARTICLE MI00283408
N° MFR76-107-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
76-107-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - Levier
N° D’ARTICLE MI00283408
N° MFR76-107-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SS 76-107-27 1-1/2
  • Composants de l’investissement
  • Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
  • Service d'aspiration à 29 pouces Hg
  • Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
  • Sièges renforcés
  • Presse-étoupe réglable
  • Conforme à la norme MSS SP-110
  • Certifié sans plomb

Spécifications

  • Connexion
    Fileté
  • Style de poignée
    Levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    84 Cv
  • Normes respectées
    NSF/ANSI 372 Contenu en plomb des composants du système d’eau potable, NSF/ANSI/CAN 61 Section 8, Annexe G, NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1500 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable avec poignée en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    ASTM A351-CF8M Acier inoxydable
  • Taille de la vanne
    1-1/2 NPT
  • Poids
    4.04 lb
  • CUP_NON
    670750698323
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif