Aperçu
- Composants de l’investissement
- Coussin de montage pour un montage facile de l’actionneur
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg
- Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
- Sièges renforcés
- Presse-étoupe réglable
- Conforme à la norme MSS SP-110
- Certifié sans plomb
Spécifications
- ConnexionFileté
- Style de poignéeLevier
- Style de transfertPort standard
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv108 Cv
- Normes respectéesNACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012), NSF/ANSI/CAN 61 Section 8, Annexe G, NSF/ANSI 372 Contenu en plomb des composants du système d’eau potable
- Cote de pression des médiasEau froide - 1500 psi, vapeur - 150 psi
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable avec poignée en vinyle
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau du corps de vanneASTM A351-CF8M Acier inoxydable
- Taille de la vanne2 NPT
- Poids6.05 lb
- Page de produit du fabricant