Motion
L26-04A
Lubrificateur d’air modulaire - 1/2 NPT Port, cuve en polycarbonate, débit maximal de 128 pi3/min, capacité d’huile de 10.00 oz
N° D’ARTICLE MI00283648
N° MFRL26-04A
Prix277.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - 1/2 NPT Port, cuve en polycarbonate, débit maximal de 128 pi3/min, capacité d’huile de 10.00 oz
N° D’ARTICLE MI00283648
N° MFRL26-04A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix277.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L26-04A LUBRIFIANT

Spécifications

  • Débit maximum
    128 scfm
  • Capacité d’huile
    10.00 oz
  • Options de bol
    Garde
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    125 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 125 °F
  • Largeur totale
    3.35 po
  • Hauteur totale
    7.05 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Type de lubrificateur
    Standard
  • Série
    L26
  • Poids
    1.93 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif