P4M4-B
Bouchon tout usage de la série P - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00283763
N° MFRP4M4-B
Prix61.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon tout usage de la série P - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00283763
N° MFRP4M4-B
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
Prix61.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P4M4-B EXTRÉMITÉ DU TUYAU (ANCIEN NO MB8)

Spécifications

  • Application
    Usage général, pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Longueur
    2.25 po
  • Clés plates
    15/16 po
  • Pression d’éclatement
    3500 psi
  • Interchange standard
    Thor

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif