Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Taille du corps3/8 po
- Interchange standardHansen 2RL
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, air respiratoire
- Poids0.119 lb