2LPP19
Bouchon pneumatique - Corps en acier, tige de tuyau réutilisable 1/2 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284385
N° MFR2LPP19
Prix23.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique - Corps en acier, tige de tuyau réutilisable 1/2 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284385
N° MFR2LPP19
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
Prix23.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE 2LPP19

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    Tige de tuyau réutilisable
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Tige de tuyau réutilisable 1/2 po / 254 mm
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Interchange standard
    Hansen 2RL
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, air respiratoire
  • Poids
    0.310 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif