2R4604
Douille pneumatique - Corps en laiton et acier, raccord cannelé de 1/4 po, 300 psi, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284406
N° MFR2R4604
Prix26.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton et acier, raccord cannelé de 1/4 po, 300 psi, 3/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284406
N° MFR2R4604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE AUTOMATIQUE 2R4604

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Laiton et acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Interchange standard
    Hansen 2RL
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, air respiratoire
  • Poids
    0.275 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif