Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 3/8 po
- Taille du corps1/2 po
- Interchange standardHansen 3RL
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, air respiratoire
- Poids0.073 lb