Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi
- Pression de service5200 psi
- Type de vanneSans soupape
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Taille du corps1/4 po
- Type de raccordManuel
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationLavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
- Poids0.128 lb