25FPB
Bouchon hydraulique droit de la série - matériau de corps en laiton, sans soupape, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 5200 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284585
N° MFR25FPB
Prix4.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique droit de la série - matériau de corps en laiton, sans soupape, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 5200 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284585
N° MFR25FPB
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
Votre prix4.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE 25FPB

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi
  • Pression de service
    5200 psi
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Poids
    0.060 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif