Motion
25FSS
Douille hydraulique série Straight-Thru - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 5000 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284588
N° MFR25FSS
Prix53.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série Straight-Thru - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 5000 psi, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284588
N° MFR25FSS
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
Prix53.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
25FSS DOUILLES

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi
  • Pression de service
    5000 psi
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Poids
    0.120 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif