25MP
Bouchon hydraulique droit de la série - Corps en acier, sans soupape, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 5500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284590
N° MFR25MP
Prix3.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique droit de la série - Corps en acier, sans soupape, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 5500 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284590
N° MFR25MP
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
Prix3.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE 25MP

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi
  • Pression de service
    5500 psi
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Poids
    0.055 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif