38-4
Bouchon pneumatique - Corps en acier, 1/8 po NPT, filetage mâle 1/8 – 27 , 300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284597
N° MFR38-4
Prix9.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique - Corps en acier, 1/8 po NPT, filetage mâle 1/8 – 27 , 300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284597
N° MFR38-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE 38-4

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Poids
    0.074 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif