Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service3500 psi
- Type de vanneSans soupape
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Taille du corps3/8 po
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationLavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
- Poids0.088 lb