Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Taille du corps3/8 po
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.117 lb