Motion
50FP
Bouchon hydraulique de série Straight-Thru - Corps en acier, sans soupape, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 2700 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284621
N° MFR50FP
Prix7.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de série Straight-Thru - Corps en acier, sans soupape, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 2700 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284621
N° MFR50FP
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
Votre prix7.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE EN ACIER 50FP

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    2700 psi
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Poids
    0.154 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif