Motion
50MPS
Bouchon hydraulique droit de la série - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/2 po NPT, filetage mâle 1/2 – 14 , 3000 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284630
N° MFR50MPS
Prix30.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique droit de la série - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/2 po NPT, filetage mâle 1/2 – 14 , 3000 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284630
N° MFR50MPS
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
Votre prix30.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE INOXYDABLE 50MPS

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    3000 psi
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Poids
    0.315 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif