Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique, à usage général
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauRaccord de tuyau à pression
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau à pression 3/8 po / 254 mm
- Taille du corps1/4 po
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationAir, pétrole, gaz, eau