75FS-103
Douille hydraulique série Straight-Thru - Corps en laiton, sans soupape, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 1700 psi, 3/4 po taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI00284710
N° MFR75FS-103
Prix35.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série Straight-Thru - Corps en laiton, sans soupape, 3/4 po NPT, filetage femelle 3/4 – 14 , 1700 psi, 3/4 po taille de corps, joint EPDM
N° D’ARTICLE MI00284710
N° MFR75FS-103
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
Votre prix35.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN LAITON 75FS-103

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi
  • Pression de service
    1700 psi
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    EPDM
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Poids
    0.554 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif