Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE EN ACIER INOXYDABLE 75FSS
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPT
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service3000 psi
- Type de vanneSans soupape
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
- Taille du corps3/4 po
- Type de raccordManuel
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationLavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
- Poids0.512 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité