75MPB
Bouchon hydraulique droit de série - matériau de corps en laiton, sans soupape, 3/4 po NPT, filetage mâle 3/4 – 14 , 1700 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284713
N° MFR75MPB
Prix15.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique droit de série - matériau de corps en laiton, sans soupape, 3/4 po NPT, filetage mâle 3/4 – 14 , 1700 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284713
N° MFR75MPB
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
Prix15.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON EN LAITON 75MPB

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi
  • Pression de service
    1700 psi
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Poids
    0.251 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif