Aperçu
Description du fabricant
FICHE INOXYDABLE 100FPS
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPT
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi
- Pression de service1700 psi
- Type de vanneSans soupape
- Spécificités du matérielAcier inoxydable 303
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po. NPT, 1 – 11-1/2
- Taille du corps1 po
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationLavage à pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
- Poids0.414 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité