Motion
087817138447
Douille à usage général - Corps en acier, raccord cannelé de tuyau à pression 1/4 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284810
N° MFR087817138447
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général - Corps en acier, raccord cannelé de tuyau à pression 1/4 po, 300 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00284810
N° MFR087817138447
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C26-42L COUPLEUR 1/4 VERROUILLABLE

Spécifications

  • Application
    Pneumatique, à usage général
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord de tuyau à pression
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau à pression 1/4 po / 254 mm
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Air, pétrole, gaz, eau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif