Motion
DC2021
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 300 psi, taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00284841
N° MFRDC2021
Prix18.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 300 psi, taille de corps 1/4 po
N° D’ARTICLE MI00284841
N° MFRDC2021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DC-2021 CPLG
  • Les coupleurs s’arrêtent lorsqu’ils sont déconnectés
  • Échangera avec de nombreuses autres marques
  • Débit nominal à 100 psi : 1/4 po corps : 37 pi3/min 3/8” corps : 70 pi3/min 1/2 po corps : 150 pi3/min
  • Pression maximale : 300 psi
  • Plage de température : (-40°F à 250°F)

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Semi-automatique
  • Débit
    37 pcm
  • Interchange standard
    Industriel
  • Poids
    0.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif