Aperçu
Description du fabricant
DC-2101 CPLG
- Les coupleurs s’arrêtent lorsqu’ils sont déconnectés
- Échangera avec de nombreuses autres marques
- Flow rating at 100 PSI: 1/4" body: 37 CFM 1/2" body: 150 CFM
- Pression maximale : 300 psi
- Plage de température : (-40°F à 250°F)
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
- Taille du corps1/4 po
- Type de raccordSemi-automatique
- Débit37 pcm
- Interchange standardIndustriel
- Poids0.22 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité