Aperçu
Description du fabricant
COUPLEUR FEMELLE EN LAITON 20 BS
- Les coupleurs s’arrêtent lorsqu’ils sont déconnectés
- Échangera avec de nombreuses autres marques
- Débit nominal à 100 psi : 1/4 po corps : 37 pi3/min 3/8” corps : 70 pi3/min 1/2 po corps : 150 pi3/min
- Pression maximale : 300 psi
- Plage de température : (-40°F à 250°F)
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Taille du corps1/4 po
- Type de raccordSemi-automatique
- Débit37 pcm
- Interchange standardIndustriel
- Poids0.19 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité