Aperçu
- Pour le service aérien seulement
- Les coupleurs s’éteignent lorsqu’ils sont déconnectés
- Débit nominal à 100 psi : 1/4 po corps : 37 pi3/min 3/8” corps : 70 pi3/min 1/2 po corps : 150 pi3/min
- Pression maximale : 300 psi
- Plage de température : (-40°F à 250°F)
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 3/8 po
- Taille du corps1/4 po
- Type de raccordSemi-automatique
- Débit37 pcm
- Interchange standardIndustriel
- Poids0.19 lb