Motion
DC26
Douille pneumatique Air Chief - Corps en acier, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 300 psi, taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00284954
N° MFRDC26
Prix32.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief - Corps en acier, 3/8 po NPT, filetage femelle 3/8 – 18 , 300 psi, taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI00284954
N° MFRDC26

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix32.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR RAPIDE DC-26
  • Les coupleurs s’arrêtent lorsqu’ils sont déconnectés
  • Échangera avec de nombreuses autres marques
  • Débit nominal à 100 psi : 1/4 po corps : 37 pi3/min 3/8” corps : 70 pi3/min 1/2 po corps : 150 pi3/min
  • Pression maximale : 300 psi
  • Plage de température : (-40°F à 250°F)

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Type de raccord
    Semi-automatique
  • Débit
    70 pcm
  • Interchange standard
    Industriel
  • Poids
    0.30 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif