Motion
DC9
Douille pneumatique Air Chief - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage mâle 1/2 – 14 , 300 psi, 1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00285030
N° MFRDC9
Prix37.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief - Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage mâle 1/2 – 14 , 300 psi, 1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI00285030
N° MFRDC9

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR DC-9
  • Les coupleurs s’arrêtent lorsqu’ils sont déconnectés
  • Échangera avec de nombreuses autres marques
  • Flow rating at 100 PSI: 1/4" body: 37 CFM 1/2" body: 150 CFM
  • Pression maximale : 300 psi
  • Plage de température : (-40°F à 250°F)

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Type de raccord
    Semi-automatique
  • Débit
    150 pcm
  • Interchange standard
    Industriel
  • Normes respectées
    A-A-59439, spécification MIL MIL-C-4109F
  • Poids
    0.46 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif