Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique, automobile
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/2 po
- Taille du corps1/2 po
- Interchange standardAutomobile Tru-Flate
- Industrie/ApplicationAutomobile