Motion
DC1046
Douille pneumatique Air Chief - Corps en acier, raccord cannelé 3/4 po, 300 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00285070
N° MFRDC1046
Prix43.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Air Chief - Corps en acier, raccord cannelé 3/4 po, 300 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00285070
N° MFRDC1046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR DC-1046

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/4 po
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Type de raccord
    Semi-automatique
  • Débit
    150 pcm
  • Interchange standard
    Industriel
  • Poids
    0.49 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif