FHS2M2
Douille hydraulique – Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 3250 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285115
N° MFRFHS2M2
Prix35.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 3250 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285115
N° MFRFHS2M2
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
Prix35.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FHS2M2 DOUILLES

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3250 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Pression d’éclatement
    13000 psi
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Industrie/Application
    Outils hydrauliques, pétrole et gaz
  • Poids
    0.241 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif