Aperçu
Description du fabricant
FICHE MOBILE FHP2M2
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service3250 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Taille du corps1/4 po
- Pression d’éclatement13000 psi
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Industrie/ApplicationOutils hydrauliques, pétrole et gaz
- Poids0.159 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité