Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service3000 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Taille du corps1/4 po
- Pression d’éclatement12000 psi
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Industrie/ApplicationOutils hydrauliques, pétrole et gaz
- Poids0.053 lb