FH22M
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 3000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285136
N° MFRFH22M
Prix7.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 3000 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285136
N° MFRFH22M
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
Votre prix7.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FH22M DOUILLES

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    3000 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Industrie/Application
    Outils hydrauliques, pétrole et gaz
  • Poids
    0.047 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif