Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Plage de pression de service1001 à 2000 psi
- Pression de service1800 psi
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Taille du corps1/2 po
- Pression d’éclatement7200 psi
- Interchange standardSnap-Tite série H
- Industrie/ApplicationOutils hydrauliques, pétrole et gaz
- Poids0.276 lb