FHS4F4
Douille hydraulique – Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 1800 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285143
N° MFRFHS4F4
Prix37.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier, 1/2 po NPT, filetage femelle 1/2 – 14 , 1800 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285143
N° MFRFHS4F4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FHS4F4 DOUILLES

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi
  • Pression de service
    1800 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Pression d’éclatement
    7200 psi
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Industrie/Application
    Outils hydrauliques, pétrole et gaz
  • Poids
    0.474 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif