Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/2 po
- Taille du corps3/4 po
- Type de raccordAutomatique
- Débit330 pcm
- Interchange standardIndustriel
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Poids0.806 lb