Motion
6900
Douille à usage général - Corps en laiton, vanne unidirectionnelle, raccord cannelé de 3/4 po, 220 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285174
N° MFR6900
Prix104.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à usage général - Corps en laiton, vanne unidirectionnelle, raccord cannelé de 3/4 po, 220 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285174
N° MFR6900
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
Votre prix104.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6900 DOUILLES

Spécifications

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi
  • Pression de service
    220 psi
  • Type de vanne
    Vanne unidirectionnelle
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/4 po
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Débit
    935.17 gal/min
  • Pression d’éclatement
    880 psi
  • Interchange standard
    ISO 6150-B

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues