FMSD13-5
Douille pneumatique - Corps en laiton, Tige de tuyau réutilisable 3/8 po, 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285222
N° MFRFMSD13-5
Prix49.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton, Tige de tuyau réutilisable 3/8 po, 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285222
N° MFRFMSD13-5
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
Prix49.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE AUTOMATIQUE FMSD13-5

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Tige de tuyau réutilisable
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    13/16 po
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Tige de tuyau réutilisable 3/8 po / 254 mm
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Type de raccord
    Automatique
  • Débit
    150 pcm
  • Interchange standard
    Industriel
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Poids
    0.629 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif