FP253
Bouchon d’échange de liquide de refroidissement pour moules - Corps en laiton, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 200 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285248
N° MFRFP253
Prix5.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’échange de liquide de refroidissement pour moules - Corps en laiton, 1/4 po NPT, filetage mâle 1/4 – 18 , 200 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285248
N° MFRFP253
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
Prix5.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FICHE FP253 (LAITON)

Spécifications

  • Application
    Refroidissement du moule à injection
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi
  • Pression de service
    200 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Débit
    4.50 gal/min
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Industrie/Application
    Moulure par injection, automobile
  • Poids
    0.064 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif