Aperçu
Description du fabricant
FICHE MOBILE FP554
Spécifications
- ApplicationRefroidissement du moule à injection
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Plage de pression de service100 à 250 psi
- Pression de service200 psi
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Taille du corps1/2 po
- Débit28.20 gal/min
- Interchange standardÉchange de liquide de refroidissement de moisissure
- Industrie/ApplicationMoulure par injection, automobile
- Poids0.103 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité