FP352FB
Bouchon d’échange de liquide de refroidissement moulé - Corps en laiton, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 200 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285275
N° MFRFP352FB
Price$4.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’échange de liquide de refroidissement moulé - Corps en laiton, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 200 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285275
N° MFRFP352FB
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
Votre prix4.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TIGE FEMELLE EN LAITON FP352F-B

Spécifications

  • Application
    Refroidissement du moule à injection
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi
  • Pression de service
    200 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Débit
    10.00 gal/min
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Industrie/Application
    Moulure par injection, automobile
  • Poids
    0.087 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif