VU38FN 38FN

Faster
VU38FN 38FN

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 5076 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285285
N° MFRVU38FN 38FN
Prix21.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
VU38FN 38FN

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 5076 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285285
N° MFRVU38FN 38FN
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
Votre prix21.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VU38FN-38FN VÉRIFICATION 5PSI

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi
  • Pression de service
    5076 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Débit
    17.96 gal/min
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Industrie/Application
    Construction, agriculture, industrie, pétrole et gaz, marine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif