VU34FN 34FN

Faster
VU34FN 34FN

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3625 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285289
N° MFRVU34FN 34FN
Prix44.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Faster
VU34FN 34FN

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3625 psi, 3/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285289
N° MFRVU34FN 34FN
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
Votre prix44.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VU34FN-34FN VÉRIFICATION 5PSI

Spécifications

  • Application
    Hydraulique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi
  • Pression de service
    3625 psi
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Débit
    36.98 gal/min
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Industrie/Application
    Construction, agriculture, industrie, pétrole et gaz, marine

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif