Aperçu
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1-1/4 po
- Taille réelle du filetage1-1/4 – 11-1/2 NPTF
- Plage de pression de service3001 à 4000 psi
- Pression de service3625 psi
- Type de vanneSoupape à champignon
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1-1/4 po
- Débit79.25 gal/min
- Pression d’éclatement14500 psi
- Industrie/ApplicationConstruction, agriculture, industrie, pétrole et gaz, marine