Motion
FS200
Douille d’échange pour liquide de refroidissement moulé - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 200 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285360
N° MFRFS200
Prix8.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange pour liquide de refroidissement moulé - Corps en laiton, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 200 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285360
N° MFRFS200
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
Prix8.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR FS200

Spécifications

  • Application
    Refroidissement du moule à injection
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi
  • Pression de service
    200 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Débit
    4.50 gal/min
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Industrie/Application
    Moulure par injection, automobile
  • Poids
    0.076 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif