Motion
FS226
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule - Corps en laiton, raccord cannelé de 1/4 po, 200 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285404
N° MFRFS226
Prix19.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’échange de liquide de refroidissement pour moule - Corps en laiton, raccord cannelé de 1/4 po, 200 psi, 1/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI00285404
N° MFRFS226
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
Prix19.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DROITE FS226

Spécifications

  • Application
    Refroidissement du moule à injection
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi
  • Pression de service
    200 psi
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Type de raccord
    Manuel
  • Débit
    4.50 gal/min
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Industrie/Application
    Moulure par injection, automobile
  • Poids
    0.144 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif