Aperçu
Spécifications
- ApplicationRefroidissement du moule à injection
- Composant de couplageDouille
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Plage de pression de service100 à 250 psi
- Pression de service200 psi
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 3/8 po
- Taille du corps3/8 po
- Type de raccordManuel
- Débit5.90 gal/min
- Interchange standardÉchange de liquide de refroidissement de moisissure
- Industrie/ApplicationMoulure par injection, automobile
- Poids0.370 lb